JOBOX 1-311002 Crossover Kamyon Kutusu, İnce, 69.12 x 13.5 x 16 İnç Boyut, Siyah, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Siyah |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Evet |
Sap Stili | Kürek Kolu |
Yükseklik | 16 " |
uzunluk | 69.12 " |
Kapak Stili | Tek Kapak |
Malzeme | Alüminyum |
Ambalajlar | Kutulu |
Tip | Tam Boy |
genişlik | 13.5 " |
C. Evet, JOBOX 1-311002 çapraz kamyon kutusu, hızlı kurulum için önceden delinmiş montaj yuvaları ve donanım içerir.
A. JOBOX çapraz kamyon kutuları, güç ve sağlamlık sunmak ve çekişi artırmak için elmas kaplı bir alüminyum kapağa sahiptir.
A. JOBOX çapraz kutuları, küçük parçaları ve aksesuarları depolamak için her iki uçta saklama kutuları ile entegre edilmiştir.
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-311000 | 69.12 " | 13.5 " | 16 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | Tam Boy | €525.99 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00