JOBOX 1-674990 Saha Ofisi, 63 x 42 x 80 İnç Boyut, Kahverengi, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Saha Ofisi |
Renk | Kahverengi |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 16 saat |
Kolu tipi | Katlanır Gömme |
Yükseklik | 80 " |
uzunluk | 63 " |
Kapak Tipi | Kilitleme Kolu ile Menteşeli |
Kilit sistemi | Asma Kilit Muhafazası |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Raf Sayısı | 3 |
Ambalajlar | Palet/Karton |
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia. | 3 / 8 " |
Depolama Kapasitesi | 104 cu. ft. |
genişlik | 42 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 267.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 158.75 |
Gemi genişliği (cm) | 110.49 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Bu JOBOX 1-674990 ünitesinin toplam depolama kapasitesi 100 cu.ft.
A. Gömme tutamaklar alanı optimize etmeye ve üniteyi hasara karşı korumaya yardımcı olur.
A. Bu 3-1 saha ofisinde 674990 raf var.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00