JOBOX 2-656990 Sandık, Ağır Hizmet Tipi, 48 x 30 x 36.75 İnç Boyut, Kahverengi, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Sandığı |
Renk | Kahverengi |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Evet |
Sap Dahil | Evet |
Yükseklik | 36.75 " |
uzunluk | 48 " |
Kilit sistemi | Asma kilitlenebilir |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 25.6 cu. ft. |
genişlik | 30 " |
C. Bu sandığın asma kilitlenebilir bir tasarımı vardır ve kullanıcının zorla girmeleri önlemek için onu kilitlemesine olanak tanır.
C. Evet, tek bir kullanıcının onu hareket ettirmesini sağlayan tekerlekleri takmak için taban üzerinde noktaları vardır.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Depolama Kapasitesi | Kilit sistemi | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-651990 | 30 " | 20 " | 19.75 " | 5 cu. ft. | Asma kilitlenebilir | Kahverengi | €765.64 | TEKLİF TALEBİ
|
2-652990 | 36 " | 20 " | 27.5 " | 9 cu. ft. | Asma kilitlenebilir | Kahverengi | €841.95 | TEKLİF TALEBİ
|
2-653990 | 42 " | 20 " | 27.5 " | 10.5 cu. ft. | Asma kilitlenebilir | Kahverengi | €940.30 | TEKLİF TALEBİ
|
2-654990 | 48 " | 24 " | 30.75 " | 16.7 cu. ft. | Asma kilitlenebilir | Kahverengi | €1,154.33 | TEKLİF TALEBİ
|
2-655990 | 60 " | 24 " | 30.75 " | 21 cu. ft. | Asma kilitlenebilir | Kahverengi | €1,397.09 | TEKLİF TALEBİ
|
2-658990 | 72 " | 24 " | 30.75 " | 25.3 cu. ft. | Asma kilitlenebilir | Kahverengi | €1,586.66 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00