JOBOX 480002 Sıvı Transfer Tankı, L Şeklinde, 100 gal., 54 x 31 x 26 İnç Boyut, Siyah, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıvı Transfer Tankı |
Kapasite | 48 gal. |
Renk | Siyah |
Bitiş | toz Boya |
Sap Stili | Kaldırma Halkası |
Yükseklik | 26 " |
uzunluk | 54 " |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Kutulu |
Shape | L şekli |
genişlik | 31 " |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Kapasite | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480000 | 54 " | 31 " | 26 " | 100 gal. | Beyaz | €1,129.55 | ||
484000 | 45.63 " | 23.25 " | 24 " | 100 gal. | Beyaz | €1,093.04 | ||
485000 | 54 " | 23.25 " | 24 " | 50 gal. | Beyaz | €697.44 | ||
486000 | 54 " | 9" | 19 " | 36 gal. | Beyaz | €758.22 | ||
487000 | 54 " | 31 " | 25 " | 88 gal. | Beyaz | €1,062.81 | ||
482000 | 27 " | 31 " | 26 " | 100 gal. | Beyaz | €809.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
484002 | 45.63 " | 23.25 " | 24 " | 100 gal. | Siyah | €1,127.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00