JOBOX 573000 Üst Taraf Kamyon Kutusu, 88 x 15 x 17 İnç Boyut, Parlak, Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pside Kamyon Kutusuna |
Renk | Parlak |
Bitiş | Temiz ceket |
Gaz Şoku | Yok hayır |
ölçü | 16 saat |
Sap Stili | Dönen T-Kulp |
Yükseklik | 17 " |
Mandal Mekanizması | Dönen T-Kulp |
uzunluk | 88 " |
Kapak Stili | Çift Kapak |
Kapak Tipi | Ayarlanabilir |
Kilit sistemi | Anahtarlı |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj Stili | Cıvata-On |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 13 cu. ft. |
UPC | 043419942516 |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 225.3 |
Gemi genişliği (cm) | 39.12 |
HS kodu | 8708295060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
572000 | 72 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | €1,244.81 | TEKLİF TALEBİ
|
570000 | 44 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | - | TEKLİF TALEBİ
|
570002 | 44 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | - | TEKLİF TALEBİ
|
571000D | 65 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | - | TEKLİF TALEBİ
|
571002D | 65 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | - | TEKLİF TALEBİ
|
572002D | 72 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | €1,458.81 | TEKLİF TALEBİ
|
573002 | 88 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | €1,604.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00