Jobox 608990 | Yedek Raf, 21.875 X 16.875 İnç Boyut, Beyaz, Çelik | 8pg25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOBOX 608990 Yedek Raf, 21.875 x 16.875 İnç Boyut, Beyaz, Çelik | AF4BXX 8PG25

JOBOX 608990 Yedek Raf, 21.875 x 16.875 İnç Boyut, Beyaz, Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF4BXX Model: 608990Çapraz Referans: 8PG25
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
€218.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Raf
RenkBeyaz
Bitiştoz Boya
uzunluk21.875 "
MalzemeÇelik
AmbalajlarKutulu
TipRolling Çalışma Tezgahı Modeli
UPC043419911284
genişlik16.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.13
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)59.69
Gemi genişliği (cm)50.29
HS kodu9403908041
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

JOBOX 608990 ayarlanabilir raf 18-gauge çelik konstrüksiyona sahiptir ve 15-5/16 inç (G) x 22-13/16 inç (U) ölçülerindedir. Döner tezgahlara kurulum için tasarlanmıştır.

Özellikler:

  • Ön taraf, kolay kurulum için kenar bantlı tasarıma sahiptir.
  • Bu yumuşak kapanan raf, sorunsuz çalışma ve yüksek yük kapasitesi için bilyeli kayma mekanizmasına sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

JOBOX 677 & 678 Döner Çalışma Tezgahları: Bu tezgahlarda, her bir bağlantıya güç ve destek eklemek için kaynaklı köşe köşebentleri bulunur. 2 sabit ve 2 kilitli döner tekerlekleri vardır.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu hadde tezgahlarının çekmece kapasitesi nedir?

A. JOBOX döner çalışma tezgahları, 75 lb yük kapasitesine sahip çekmecelere sahiptir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOBOX 608990 Yedek Raf, 21.875 x 16.875 İnç Boyut, Beyaz, Çelik
€218.12 / Adet