JOBOX PAC1357002 Çapraz Kamyon Kutusu, Tek Kapaklı, 70 x 21 x 15.125 İnç Boyut, Siyah, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Siyah |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Evet |
Sap Stili | Push Button |
Yükseklik | 15.125 " |
uzunluk | 70 " |
Kapak Stili | Tek Kapak |
Kilit sistemi | Anahtarlı |
Malzeme | Alüminyum |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 9.1 cu. ft. |
Tip | Tam Boy |
UPC | 043419926417 |
genişlik | 21 " |
A. Push-button locks are mechanical locks that offer the convenience of key-less access control for theft protection.
A. JOBOX PAC1357002 black powder finish is baked at higher temperatures to achieve a smooth tough coating and provides superior corrosion & scratch resistance.
A. Yes, model PAC1357002 includes support legs for stability, a mounting kit and hardware for quick installation.
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Kilit sistemi | Depolama Kapasitesi | Renk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1357000 | 70 " | 21 " | 15.125 " | Anahtarlı | 9.1 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €773.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00