Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHN GUEST CI011222W-PK10 Erkek Konnektör 3/8 İnç Boru Dış Çapı Wh - 10'lu Paket | AB4BME 1WTG5

JOHN GUEST CI011222W-PK10 Male Connector 3/8 Inch Tube Outer Diameter Wh - Pack Of 10

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4BME Modeli: CI011222W-PK10Çapraz Referans: 1WTG5
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
€68.88 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Adaptör
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiAsetal Kopolimer
RenkBeyaz
Bağlantı TürüTüp x MNPT
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiRenkBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menziltüp Boyutupaket adetÜcret
JOHN GUEST PI0108F4S-PK10 Konnektör 1/4 İnç Tüp Dış Çap Asetal - 10'lu Paket | AB4BGN 1WRT6 PI0108F4S-PK10Asetal KopolimerGriTüp x Flare150 psi1 / 4 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F1 / 4 "10€53.13
JOHN GUEST PI0112F6S-PK10 Konnektör 3/8 İnç Tüp Dış Çap Asetal - 10'lu Paket | AB4BGP 1WRT7 PI0112F6S-PK10Asetal KopolimerGriTüp x Flare150 psi3 / 8 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F3 / 8 "10€101.13
JOHN GUEST PP010821W-PK10 Erkek Konnektör Boru Dış Çapı 1/4" Polipropilen - PK 10 | AB4BND 1WTJ9 PP010821W-PK10PolipropilenBeyazTüp x MNPT150 psi1 / 8 "9 Derece ila 150 Derece F1 / 4 "10€38.43
JOHN GUEST PP010822W-PK10 Erkek Konnektör Boru Dış Çapı 1/4" Polipropilen - PK 10 | AB4BNE 1WTK1 PP010822W-PK10PolipropilenBeyazTüp x MNPT150 psi1 / 4 "9 Derece ila 150 Derece F1 / 4 "10€44.11
JOHN GUEST PP010823W-PK10 Erkek Konnektör Boru Dış Çapı 1/4" Polipropilen - PK 10 | AB4BNF 1WTK2 PP010823W-PK10PolipropilenBeyazTüp x MNPT150 psi3 / 8 "9 Derece ila 150 Derece F1 / 4 "10€60.61
JOHN GUEST PP011222W-PK10 Erkek Konnektör Boru Dış Çapı 3/8" Polipropilen - PK 10 | AB4BNG 1WTK3 PP011222W-PK10PolipropilenBeyazTüp x MNPT150 psi1 / 4 "9 Derece ila 150 Derece F3 / 8 "10€67.44
JOHN GUEST PP011223W-PK10 Erkek Konnektör Boru Dış Çapı 3/8" Polipropilen - PK 10 | AB4BNH 1WTK4 PP011223W-PK10PolipropilenBeyazTüp x MNPT150 psi3 / 8 "9 Derece ila 150 Derece F3 / 8 "10€77.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHN GUEST CI011222W-PK10 Male Connector 3/8 Inch Tube Outer Diameter Wh - Pack Of 10
€68.88 / paket