Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHN GUEST PEI3028B Küçültülmüş Tee 3/4 x 1/2 x 1/2 İnç Cts Pex Beyaz | AA7WYR 16T748

JOHN GUEST PEI3028B Redüksiyon Tee 3/4 x 1/2 x 1/2 İnç Cts Pex Beyaz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7WYR Modeli: PEI3028BÇapraz Referans: 16T748
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
€18.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPEX
RenkBeyaz
Bağlantı TürüTüp
Maks. Basınç160 psi
Sıcaklık. menzil200 Derece F
tüp Boyutu3/4 "x 1/2" x 1/2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiRenkMaks. BasınçSıcaklık. menziltüp Boyutupaket adetÜcret
JOHN GUEST PEI3028A Küçültülmüş Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 İnç Cts Pex Beyaz | AA7WYQ 16T747 PEI3028APEXBeyaz160 psi200 Derece F3/4 "x 3/4" x 1/2 "1€28.80
JOHN GUEST PEI3028C Küçültülmüş Tee 1/2 x 1/2 x 3/4 İnç Cts Pex Beyaz | AA7WYT 16T749 PEI3028CPEXBeyaz160 psi200 Derece F1/2 "x 1/2" x 3/4 "1€18.64
JOHN GUEST PEI3028D Küçültülmüş Tee 3/4 x 1/2 x 3/4 İnç Cts Pex Beyaz | AA7WYU 16T750 PEI3028DPEXBeyaz160 psi200 Derece F3/4 "x 1/2" x 3/4 "1€31.68
JOHN GUEST PI301208S-10PK Küçültücü Tee 3/8 x 3/8 x 1/4 İnç Gri - 10'lu Paket | AD3JDK 3ZLE9 PI301208S-10PKAsetal KopolimerGri150 psi-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F3/8 "x 3/8" x 1/4 "10€182.53
JOHN GUEST PI301612S-10PK Redüksiyon Tee 1/2 x 1/2 x 3 / 8in Gri - 10'lu Paket | AD3JDL 3ZLF1 PI301612S-10PKAsetal KopolimerGri150 psi-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F1/2 "x 1/2" x 3/8 "10€161.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHN GUEST PEI3028B Redüksiyon Tee 3/4 x 1/2 x 1/2 İnç Cts Pex Beyaz
€18.59 / Adet