Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHN GUEST PI201208S-PK10 Redüksiyon Rakoru 3/8 x 1/4 İnç Gri - 10'lu Paket | AB4BLD 1WTC8

JOHN GUEST PI201208S-PK10 Redüktör Rakoru 3/8 x 1/4 İnç Gri - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4BLD Modeli: PI201208S-PK10Çapraz Referans: 1WTC8
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
€82.11 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Redüktör Birliği
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiAsetal Kopolimer
RenkGri
Bağlantı TürüTüp
Maks. Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "x 1 / 4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp Boyutupaket adetÜcret
JOHN GUEST PI200806S-PK10 Redüksiyon Rakoru 1/4 x 3/16 İnç Gri - 10'lu Paket | AB4BKZ 1WTC4 PI200806S-PK101/4 x 3/16 "10€72.59
JOHN GUEST PI201006S-PK10 Redüksiyon Rakoru 5/16 x 3/16 İnç Gri - 10'lu Paket | AB4BLA 1WTC5 PI201006S-PK105 / 16 "x 3 / 16"10€71.32
JOHN GUEST PI201008S-PK10 Redüksiyon Rakoru 5/16 x 1/4 İnç Gri - 10'lu Paket | AB4BLB 1WTC6 PI201008S-PK105 / 16 "x 1 / 4"10€65.34
JOHN GUEST PI201206S-PK10 Redüksiyon Rakoru 3/8 x 3/16 İnç Gri - 10'lu Paket | AB4BLC 1WTC7 PI201206S-PK103 / 8 "x 3 / 16"10€86.21
JOHN GUEST PI201610S-PK10 Redüksiyon Rakoru 1/2 x 5/16 İnç Gri - 10'lu Paket | AB4BLE 1WTC9 PI201610S-PK101/2 x 5/16 "10€113.24
JOHN GUEST PI201612S-PK10 Redüksiyon Rakoru 1/2 x 3/8 İnç Gri - 10'lu Paket | AB4BLF 1WTD1 PI201612S-PK101 / 2 "x 3 / 8"10€110.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHN GUEST PI201208S-PK10 Redüktör Rakoru 3/8 x 1/4 İnç Gri - 10'lu Paket
€82.11 / paket