Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHN GUEST PI211610S-10PK 90 Derece Dirsek Küçültme 1/2 x 5/16 - 10'lu Paket | AD3JDU 3ZLF8

JOHN GUEST PI211610S-10PK Redüksiyon 90 Derece Dirsek 1/2 x 5/16 - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3JDU Modeli: PI211610S-10PKÇapraz Referans: 3ZLF8
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
€142.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek İndirgeme, 90 Derece
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiAsetal Kopolimer
RenkGri
Bağlantı TürüTüp
Maks. Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "x 5 / 16"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiRenkMaks. BasınçSıcaklık. menziltüp Boyutupaket adetÜcret
JOHN GUEST PEI212820 Küçültülmüş Dirsek 3/4 x 1/2 İnç Pex Beyaz | AA7WYM 16T744 PEI212820PEXBeyaz160 psi200 Derece F3 / 4 "x 1 / 2"1€33.36
JOHN GUEST PM210804S-10PK 90 Derece Dirseği Düşürerek 5/16 x 5/32 - 10'lu Paket | AD3JDM 3ZLF2 PM210804S-10PKAsetal KopolimerGri230 psi-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F5 / 16 "x 5 / 32"10€97.57
JOHN GUEST PI211006S-10PK 90 Derece Dirseği Düşürerek 5/16 x 3/16 - 10'lu Paket | AD3JDN 3ZLF3 PI211006S-10PKAsetal KopolimerGri230 psi-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F5 / 16 "x 3 / 16"10€95.64
JOHN GUEST PI211008S-10PK 90 Derece Dirseği Azaltan 5/16 x 1/4 - 10'lu Paket | AD3JDP 3ZLF4 PI211008S-10PKAsetal KopolimerGri230 psi-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F5 / 16 "x 1 / 4"10€101.84
JOHN GUEST PI211206S-10PK 90 Derece Dirseği Düşürerek 3/8 x 3/16 - 10'lu Paket | AD3JDQ 3ZLF5 PI211206S-10PKAsetal KopolimerGri150 psi-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F3 / 8 "x 3 / 16"10€119.41
JOHN GUEST PI211208S-10PK 90 Derece Dirseği Azaltan 3/8 x 1/4 - 10'lu Paket | AD3JDR 3ZLF6 PI211208S-10PKAsetal KopolimerGri150 psi-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F3 / 8 "x 1 / 4"10€126.70
JOHN GUEST PI211210S-10PK 90 Derece Dirseği Düşürerek 3/8 x 5/16 - 10'lu Paket | AD3JDT 3ZLF7 PI211210S-10PKAsetal KopolimerGri150 psi-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F3 / 8 "x 5 / 16"10€133.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHN GUEST PI211610S-10PK Redüksiyon 90 Derece Dirsek 1/2 x 5/16 - 10'lu Paket
€142.75 / paket