Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHN GUEST PM0208S-10PK Union Tee 5/16 Inch Tube Outer Diameter Gray - Pack Of 10 | AD3JCX 3ZLD1

JOHN GUEST PM0208S-10PK Union Tee 5/16 Inch Tube Outer Diameter Gray - Pack Of 10

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3JCX Modeli: PM0208S-10PKÇapraz Referans: 3ZLD1
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
€113.48 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birlik Tee
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiAsetal Kopolimer
RenkGri
Bağlantı TürüTüp
Maks. Basınç230 psi
Sıcaklık. menzil-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F
tüp Boyutu5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiRenkMaks. BasınçSıcaklık. menziltüp Boyutupaket adetÜcret
JOHN GUEST PEI0220 Union Tee 1/2 İnç Cts Pex Beyaz | AA7WXY 16T731 PEI0220PEXBeyaz160 psi200 Derece F1 / 2 "1€19.64
JOHN GUEST PEI0228 Union Tee 3/4 İnç Cts Pex Beyaz | AA7WXZ 16T732 PEI0228PEXBeyaz160 psi200 Derece F3 / 4 "1€33.36
JOHN GUEST PEI0236 Union Tee 1 İnç Cts Pex Beyaz | AA7WYA 16T733 PEI0236PEXBeyaz160 psi200 Derece F1"1€48.60
JOHN GUEST CI0208W-PK10 Union Tee 1/4 İnç Boru Dış Çapı Beyaz - 10'lu Paket | AB4BMF 1WTG6 CI0208W-PK10Asetal KopolimerBeyaz150 psi-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F1 / 4 "10€106.40
JOHN GUEST CI0212W-PK10 Rakor Tee 3/8 İnç Boru Dış Çapı Beyaz - 10'lu Paket | AB4BMG 1WTG7 CI0212W-PK10Asetal KopolimerBeyaz150 psi-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F3 / 8 "10€117.10
JOHN GUEST PP0208W-PK10 Union Tee Boru Dış Çap 1/4 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4BNM 1WTK8 PP0208W-PK10PolipropilenBeyaz150 psi9 Derece ila 150 Derece F1 / 4 "10€87.29
JOHN GUEST PPM0208W-PK10 Union Tee Boru Dış Çap 5/16 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4BNN 1WTK9 PPM0208W-PK10PolipropilenBeyaz150 psi9 Derece ila 150 Derece F5 / 16 "10€102.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHN GUEST PM0208S-10PK Union Tee 5/16 Inch Tube Outer Diameter Gray - Pack Of 10
€113.48 / paket