Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHN GUEST PM050812E=PK10 Mil Adaptörü 8mm Boru Dış Çapı Siyah - 10'lu Paket | AB4BTM 1WTZ1

JOHN GUEST PM050812E=PK10 Mil Adaptörü 8mm Boru Dış Çapı Siyah - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4BTM Modeli: PM050812E=PK10Çapraz Referans: 1WTZ1
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
€34.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kök Adaptörü
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiAsetal Kopolimer
RenkSiyah
Bağlantı TürüTüp x Erkek BSPP
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Kök OD8mm
Sıcaklık. menzil-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F
tüp Boyutu8mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp Boyutugövde MalzemesiRenkBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuKök ODSıcaklık. menzilpaket adetÜcret
JOHN GUEST PI050621S-PK10 Gövde Adaptörü 3/16 İnç Boru Dış Çapı Gri - 10'lu Paket | AB4BGY 1WRU6 PI050621S-PK10-Asetal KopolimerGriTüp x MNPT150 psi1 / 8 "3 / 16 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F10€21.88
JOHN GUEST PI050821S-PK10 Gövde Adaptörü 1/4 İnç Boru Dış Çapı Gri - 10'lu Paket | AB4BGZ 1WRU7 PI050821S-PK10-Asetal KopolimerGriTüp x MNPT150 psi1 / 8 "1 / 4 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F10€22.35
JOHN GUEST PI050822S-PK10 Gövde Adaptörü 1/4 İnç Boru Dış Çapı Gri - 10'lu Paket | AB4BHA 1WRU8 PI050822S-PK10-Asetal KopolimerGriTüp x MNPT150 psi1 / 4 "1 / 4 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F10€22.29
JOHN GUEST PI050823S-PK10 Gövde Adaptörü 1/4 İnç Boru Dış Çapı Gri - 10'lu Paket | AB4BHB 1WRU9 PI050823S-PK10-Asetal KopolimerGriTüp x MNPT150 psi3 / 8 "1 / 4 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F10€29.81
JOHN GUEST PM050822S-PK10 Gövde Adaptörü 5/16 İnç Boru Dış Çapı Gri - 10'lu Paket | AB4BHC 1WRV1 PM050822S-PK105 / 16 "Asetal KopolimerGriTüp x MNPT150 psi1 / 4 "5 / 16 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F10€21.47
JOHN GUEST PI051222S-PK10 Gövde Adaptörü 3/8 İnç Boru Dış Çapı Gri - 10'lu Paket | AB4BHD 1WRV2 PI051222S-PK10-Asetal KopolimerGriTüp x MNPT150 psi1 / 4 "3 / 8 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F10€27.89
JOHN GUEST PI051223S-PK10 Gövde Adaptörü 3/8 İnç Boru Dış Çapı Gri - 10'lu Paket | AB4BHE 1WRV3 PI051223S-PK103 / 8 "Asetal KopolimerGriTüp x MNPT150 psi3 / 8 "3 / 8 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F10€35.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHN GUEST PM050812E=PK10 Mil Adaptörü 8mm Boru Dış Çapı Siyah - 10'lu Paket
€34.43 / paket