John Guest Pp201612w-pk10 | 1wtt2 Redüksiyon Rakoru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHN GUEST PP201612W-PK10 Redüksiyon Rakor Borusu Dış Çapı 1/2 x 3/8 - 10'lu Paket | AB4BQE 1WTT2

JOHN GUEST PP201612W-PK10 Redüksiyon Rakor Boru Dış Çapı 1/2 x 3/8 - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4BQE Modeli: PP201612W-PK10Çapraz Referans: 1WTT2
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
€125.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İndirgeme Birliği
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkBeyaz
Bağlantı TürüTüp
Maks. Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil9 Derece ila 150 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "x 3 / 8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiGB

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHN GUEST PP201612W-PK10 Redüksiyon Rakor Boru Dış Çapı 1/2 x 3/8 - 10'lu Paket
€125.02 / paket