JOHN STERLING 0015-8CH Klozet Direk Uzunluğu 96 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Klozet Direği |
Renk | krom |
Bitiş | Lehçe |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Çubuk Dia. | 1-5 / 16 inç |
Tip | Zor görev |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 3.3 |
HS kodu | 7323999080 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
0018-4 | Beyaz | toz Boya | 48 " | €15.87 | ||
0018-6 | Beyaz | toz Boya | 72 " | €21.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
0018-8 | Beyaz | toz Boya | 96 " | €27.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
0015-6 Kanal | krom | Lehçe | 72 " | €47.41 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00