Johnson Controls | Basınç Düşürme İstasyonu | 4000y138 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS A-4000-138 Basınç Düşürme İstasyonu | AH8QUA 38Y087

JOHNSON CONTROLS A-4000-138 Basınç Düşürme İstasyonu

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8QUA Modeli: A-4000-138Çapraz Referans: 38Y087
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
€639.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Düşürme İstasyonu
gövde MalzemesiPlastik
Yükseklik Aralığı5 ila 6 "
Maks. akışCfm 25
Maks. Akış hızı17 ila 50 cfm
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı300 psi
Toplam yükseklik5.9 "
toplam Genişlik2.63 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Basınç Ayar Aralığı0 - 30 psi
UPC642415171717

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)34.04
Gemi genişliği (cm)14.73
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Ürün Gruplamaları: Genel Amaçlı Hava Regülatörü

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS A-4000-138 Basınç Düşürme İstasyonu
€639.27 / Adet