Johnson Controls | Termostat Hız Aralığı 19 ila 1 | 0y150 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON KONTROLLERİ A19ANC-1C Termostat Spdt Aralığı 0 - 150 | AC7WKE 38Y068

JOHNSON CONTROLS A19ANC-1C Termostat Spdt Aralığı 0 ila 150

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7WKE Modeli: A19ANC-1CÇapraz Referans: 38Y068
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
€471.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Volt Mekanik Tstat
Kılcal Uzunluk120 "
RenkGri
İletişim Değeri Dirençli @ 120V16A
İletişim Değeri Dirençli @ 240V8A
İletişim Değeri Dirençli @ 277V6.9A
Kontrol Aralığı0 Derece ila 150 Derece F
120V'de Tam Yükte Soğutma16A
240V'de Tam Yükte Soğutma8A
Soğutma Kilitli Rotor @ 120V96A
Soğutma Kilitli Rotor @ 240V48A
derinlik3.375 "
Diferansiyel5 Derece F
Muhafaza TipiNEMA 3R
Tam Yük Amperi16A
Tam Yük Amperi @ 120V16A
240VAC'de Tam Yük Amperi8A
Yükseklik4 1 / 16 "
Endüktif Amper @ 120V16A
Endüktif Amper @ 240V8A
Giriş Gerilimi120 - 277 VAC
Kilitli Rotor Amperi @ 120V96A
Kilitli Rotor Amperi @ 240V48A
Montaj TipiDüz yüzey
Röle Giriş Sayısı1
Röle Çıkışı Sayısı1
Aşama Sayısı1
Anahtar Sayısı1
Uzunluk4 1 / 16 "
Pilot Görev Kontakları (VA)125VA
Dirençli Amper @ 208VAC9.2A
Algılama Ampul Çapı.9 / 32 "
Algılama Ampul Uzunluğu2-1 / 4 "
Sensör TipiAmpul
Eylem DeğiştirYükselişte Aç / Kapat
120VDC'de Anahtar Derecelendirmeleri16A
Anahtar TürüSPDT
Sıcaklık Duyarlılık+/- 2 Derece F
Voltaj aralığı120 - 277 VAC
genişlik4 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu9032100060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Endüktif Amper @ 208V (9.2A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKontrol AralığıderinlikDiferansiyelMuhafaza TipiYükseklikUzunlukSensör TipiÜcret
JOHNSON CONTROLS A19BBC-2C Termostat Spdt Aralığı 35 - 95 | AC7WKF 38Y070 A19BBC-2C2.12 "35 Derece ila 95 Derece F1-13 / 16 "3 Derece ila 12 Derece FGalvanize çelik4.375 "5.625 "bobin€220.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS A19ANC-1C Termostat Spdt Aralığı 0 ila 150
€471.80 / Adet