Johnson Controls | 8000p2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS EP-8000-2 Elektronik Pnömatik Dönüştürücü, Hipodermik İğne | AC6XFB 36P580

JOHNSON CONTROLS EP-8000-2 Elektronik Pnömatik Dönüştürücü, Hipodermik İğne

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6XFB Modeli: EP-8000-2Çapraz Referans: 36P580
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
€478.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Pnömatik Dönüştürücü
Hava Bağlantıları5/32 "veya 1/4" Kurtağzı
Hava tüketimi45
derinlik3"
Yükseklik5"
Giriş TipiGerilim
Giriş Gerilimi0 - 10 VDC
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı122 Derece F
ÇıktıYüksek ses
Çıkış Aralığı0.5 - 19 psi
Ürün Veri Sayfasıjohnson-controls-ep-8000-1.pdf
Ters Oyunculuk / Doğrudan OyunculukDoğrudan Oyunculuk
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8543704000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Akım veya voltaj sinyalini pnömatik çıkış basınç sinyaline dönüştürmek için tasarlanmıştır
  • Hipodermik iğne test noktası, kolay çıkış basınç sinyali ölçümü sağlar
  • Hızlı geçmeli kurulum için DIN rayı veya Panel montajı
  • Büyük pnömatik bileşenlerde yüksek hava akışı basınçlarına ve uzun hortum çalışmalarına dayanabilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiderinlikYükseklikGiriş GerilimiÇıktıgenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS EP-8000-1 Pnömatik Dönüştürücü 10-20VDC 18-25 psi | AG9JQR 20RG01 EP-8000-10.022 scfm2"3 11 / 32 "0-10VCDKısık ses1 25 / 32 "€474.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS EP-8000-2 Elektronik Pnömatik Dönüştürücü, Hipodermik İğne
€478.50 / Adet