Johnson Controls | Şamandıra Anahtarı | 263lz01 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON KONTROLLERİ F263MAP-V01C Şamandıra Anahtarı | AH4VBF 35LZ11

JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C Şamandıra Anahtarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4VBF Modeli: F263MAP-V01CÇapraz Referans: 35LZ11
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
€547.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şamandıralı Anahtar
Ajans UyumluluğuUL, CE, C-Tık
gövde MalzemesiPlastik
Bağlantısı1 inç 11-1 / 2 NPT Dişler
Yüzer Dia.1
Şamandıra Uzunluğu5-13 / 16 "
Şamandıra Malzemesipolikarbonat
Yükseklik4"
HP @ 1 Faz - 115V1
HP @ 1 Faz - 230V1
uzunluk4"
Maks. Basınç150
Montaj Braketi Malzemesipirinç
MountsAlgılanan ortam kabına / yönüne montaj
ÇalışmaSıvı seviyelerinin yükselip düştüğü yerlerde kontrol sağlar
Kök uzunluğu10.625
Kök MalzemePirinç
Anahtar TürüSPDT
TipŞamandıra
VA Derecelendirmesi720 VA @ 120 VAC
Gerilim120V-230V
genişlik2.75 "
Tel kurşunYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)36.32
Gemi genişliği (cm)8.64
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞamandıra MalzemesiMaks. BasınçÜcret
JOHNSON KONTROLLERİ F263MAC-V01C Şamandıra Anahtarı | AH4VBE 35LZ10 F263MAC-V01CBakır100€741.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C Şamandıra Anahtarı
€547.46 / Adet