Johnson Controls | Valf 2223 Yollu Yüksek Sıcaklık Açık/Kapalı Fnpt 2/1 | 2p41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS JS2223 Valf 2 Yollu Yüksek Sıcaklık Açık/Kapalı Fnpt 1/2 | AD4HBL 41P369

JOHNSON CONTROLS JS2223 Vana 2 Yollu Yüksek Sıcaklık Açık / Kapalı Fnpt 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HBL Modeli: JS2223Çapraz Referans: 41P369
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
€60.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölge Vana
Hacim Katsayısı3.5
Bağlantı Tipi / Boyutu(F) NPT 1/2 "
derinlik1-3 / 4 "
Yükseklik1.875 "
Yüksek Basınç Kapatma30
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.250 Derece F
Güvenli Çalışma Buhar Basıncı15
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı300
Standart Basınç Kapatma25
Tip2 Yollu, Yüksek Sıcaklık, Açık / Kapalı
genişlik2.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)9.53
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Valve, 2 Way, High Temp, On / Off, (F) NPT 1/2

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı Tipi / BoyutugenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS JS2211 Valf 2 Yollu Yüksek Sıcaklık Açık/Kapalı Ter 1/2 | AD4HBH41P364 JS22111Ter 1/2 "2.62 "€60.95
JOHNSON CONTROLS JS2212 Valf 2 Yollu Yüksek Sıcaklık Açık/Kapalı Ter 1/2 | AD4HBJ 41P365 JS22122.5Ter 1/2 "2.62 "€59.00
JOHNSON CONTROLS JS2221 Valf 2 Yollu Yüksek Sıcaklık Açık/Kapalı Fnpt 1/2 | AD4HBK 41P367 JS22211(F) NPT 1/2 "2.62 "€60.95
JOHNSON CONTROLS JS2427 Valf 2 Yollu Yüksek Sıcaklık Açık/Kapalı Fnpt 1 | AD4HBQ 41P376 JS24278(F) NPT 1 "3.38 "€123.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS JS2223 Vana 2 Yollu Yüksek Sıcaklık Açık / Kapalı Fnpt 1/2
€60.95 / Adet