Johnson Controls | Zon Vanası 2221 Yollu Açma/Kapama Fnpt 2/1 | 2p41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS JT2221 Bölge Valfi 2 Yollu Açık/Kapalı Fnpt 1/2 | AD4HBY 41P390

JOHNSON CONTROLS JT2221 Bölge Vana 2 Yollu Açık / Kapalı Fnpt 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HBY Modeli: JT2221Çapraz Referans: 41P390
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
€47.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölge Vana
Hacim Katsayısı1
Bağlantı Tipi / Boyutu(F) NPT 1/2 "
derinlik1-3 / 4 "
Yükseklik1.875 "
Yüksek Basınç Kapatma75
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.200 Derece F
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı300
Standart Basınç Kapatma60
Tip2 Yollu, Açık / Kapalı
UPC464988248760
genişlik2.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)9.53
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Zone Valve, 2 Way, On / Off, (F) NPT 1/2

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı Tipi / BoyutuTipgenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS JM2212 Bölge Valfi 2 Yollu Modülasyonlu Ter 1/2 | AD4HAV 41P330 JM22122Ter 1/2 "2 Yollu, Modülasyonlu Gövde2.62 "€78.49
JOHNSON CONTROLS JM2222 Bölge Valfi 2 Yollu Modülasyonlu Fnpt 1/2 | AD4HAW 41P333 JM22222(F) NPT 1/2 "2 Yollu, Modülasyonlu Gövde2.62 "€86.48
JOHNSON CONTROLS JM2223 Bölge Valfi 2 Yollu Modülasyonlu Fnpt 1/2 | AD4HAX 41P334 JM22234(F) NPT 1/2 "2 Yollu, Modülasyonlu Gövde2.62 "€86.32
JOHNSON CONTROLS JM2322 Bölge Valfi 2 Yollu Modülasyonlu Fnpt 3/4 | AD4HAZ 41P338 JM23222(F) NPT 3/4 "2 Yollu, Modülasyonlu Gövde2.75 "€128.81
JOHNSON CONTROLS JM2327 Bölge Valfi 2 Yollu Modülasyonlu Fnpt 3/4 | AD4HBA 41P340 JM23277.5(F) NPT 3/4 "2 Yollu, Modülasyonlu Gövde2.75 "€128.81
JOHNSON CONTROLS JT2211 Bölge Valfi 2 Yollu Açık/Kapalı Ter 1/2 | AD4HBV 41P387 JT22111Ter 1/2 "2 Yollu, Açık / Kapalı2.62 "€44.70
JOHNSON CONTROLS JT2212 Bölge Valfi 2 Yollu Açık/Kapalı Ter 1/2 | AD4HBW 41P388 JT22122.5Ter 1/2 "2 Yollu, Açık / Kapalı2.62 "€46.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS JT2221 Bölge Vana 2 Yollu Açık / Kapalı Fnpt 1/2
€47.07 / Adet