Johnson Controls | Zon Vanası 2343 Yollu Açma/Kapama Konik 2/3 | 4p41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS JT2343 Bölge Valfi 2 Yollu Açma/kapama Konik 3/4 | AD4HCE 41P397

JOHNSON CONTROLS JT2343 Zon Vana 2 Yollu Açık / Kapalı Flare 3/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HCE Modeli: JT2343Çapraz Referans: 41P397
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
€65.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölge Vana
Hacim Katsayısı3.5
Bağlantı Tipi / BoyutuGenişletme 3/4 "
derinlik1-3 / 4 "
Yükseklik1.875 "
Yüksek Basınç Kapatma30
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.200 Derece F
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı300
Standart Basınç Kapatma25
Tip2 Yollu, Açık / Kapalı
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)9.53
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Zone Valve, 2 Way, On / Off, Flare 3/4

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı Tipi / BoyutuTipgenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS JM2212 Bölge Valfi 2 Yollu Modülasyonlu Ter 1/2 | AD4HAV 41P330 JM22122Ter 1/2 "2 Yollu, Modülasyonlu Gövde2.62 "€86.98
JOHNSON CONTROLS JM2222 Bölge Valfi 2 Yollu Modülasyonlu Fnpt 1/2 | AD4HAW 41P333 JM22222(F) NPT 1/2 "2 Yollu, Modülasyonlu Gövde2.62 "€92.61
JOHNSON CONTROLS JM2223 Bölge Valfi 2 Yollu Modülasyonlu Fnpt 1/2 | AD4HAX 41P334 JM22234(F) NPT 1/2 "2 Yollu, Modülasyonlu Gövde2.62 "€95.67
JOHNSON CONTROLS JM2322 Bölge Valfi 2 Yollu Modülasyonlu Fnpt 3/4 | AD4HAZ 41P338 JM23222(F) NPT 3/4 "2 Yollu, Modülasyonlu Gövde2.75 "€142.75
JOHNSON CONTROLS JM2327 Bölge Valfi 2 Yollu Modülasyonlu Fnpt 3/4 | AD4HBA 41P340 JM23277.5(F) NPT 3/4 "2 Yollu, Modülasyonlu Gövde2.75 "€142.75
JOHNSON CONTROLS JT2211 Bölge Valfi 2 Yollu Açık/Kapalı Ter 1/2 | AD4HBV 41P387 JT22111Ter 1/2 "2 Yollu, Açık / Kapalı2.62 "€47.87
JOHNSON CONTROLS JT2212 Bölge Valfi 2 Yollu Açık/Kapalı Ter 1/2 | AD4HBW 41P388 JT22122.5Ter 1/2 "2 Yollu, Açık / Kapalı2.62 "€51.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS JT2343 Zon Vana 2 Yollu Açık / Kapalı Flare 3/4
€65.10 / Adet