Johnson Controls | Aktüatör Dirençli 9116 - 2 Ohm | 100p10000 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON KONTROLLERİ M9116-JGA-2 Aktüatör Dirençli 100 - 10000 Ohm | AD4HHC 41P524

JOHNSON CONTROLS M9116-JGA-2 Aktüatör Dirençli 100 ila 10000 Ohm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HHC Modeli: M9116-JGA-2Çapraz Referans: 41P524

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€356.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık122 F
derinlik2-11 / 16 "
Elektrik bağlantılarıVida terminalleri
Yükseklik6"
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi6.4 VA
Güç derecesi6.4 VA
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüDirençli 100 ila 10000 Ohm
Geri çekme yayıYok hayır
İnme Derecesi90
Zamanlama (Sn.)70 için 115
Tork140 In.Lbs.
TipYay Dışı Dönüş
Gerilim24 AC / DC
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8501104060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç tüketimiGüç derecesiZamanlama (Sn.)TorkÜcret
JOHNSON KONTROLLERİ M9108-JGA-2 Aktüatör Dirençli 100 - 10000 Ohm | AD4HGE 41P502 M9108-JGA-27.1 VA7.1 VA25 için 5070 In.Lbs.€306.67
JOHNSON KONTROLLERİ M9108-JGC-2 Aktüatör Dirençli 100 - 10000 Ohm | AD4HGF 41P503 M9108-JGC-27.1 VA7.1 VA25 için 5070 In.Lbs.€370.79
JOHNSON KONTROLLERİ M9116-JGC-2 Aktüatör Dirençli 100 - 10000 Ohm | AD4HHD 41P525 M9116-JGC-26.4 VA6.4 VA70 için 115140 In.Lbs.€400.77
JOHNSON KONTROLLERİ M9124-JGA-2 Aktüatör Dirençli 100 - 10000 Ohm | AD4HHN 41P534 M9124-JGA-25.9 VA5.9 VA115 için 175210 In.Lbs.€516.53
JOHNSON KONTROLLERİ M9124-JGC-2 Aktüatör Dirençli 100 - 10000 Ohm | AD4HHP 41P535 M9124-JGC-25.9 VA5.9 VA115 için 175210 In.Lbs.€486.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS M9116-JGA-2 Aktüatör Dirençli 100 ila 10000 Ohm
€356.54 / Adet