Johnson Controls | Yüzer Aktüatör 9208 Tork | 2p70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS M9208-AGA-2 Yüzer Aktüatör 70 Tork | AD4HKB 41P572

JOHNSON CONTROLS M9208-AGA-2 Yüzer Aktüatör 70 Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HKB Modeli: M9208-AGA-2Çapraz Referans: 41P572

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€350.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık140 F
derinlik2-1 / 4 "
Elektrik bağlantılarıKablo
Yükseklik6.375 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi7.9 VA
Güç derecesi8 VA
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüYüzer
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi90
Zamanlama (Sn.)150
Tork70 In.Lbs.
TipGeri çekme yayı
Gerilim24 AC / DC
genişlik3.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.96
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8501104040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikZamanlama (Sn.)TorkTipGerilimgenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S Yüzer Aktüatör 18 Tork | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€111.48
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S Yüzer Aktüatör 18 Tork | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€120.51
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S Yüzer Aktüatör 18 Tork | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€114.48
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S Yüzer Aktüatör 18 Tork | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€143.29
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S Yüzer Aktüatör 18 Tork | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€134.74
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S Yüzer Aktüatör 35 Tork | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€88.16
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S Yüzer Aktüatör 35 Tork | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€136.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS M9208-AGA-2 Yüzer Aktüatör 70 Tork
€350.86 / Adet