Johnson Controls | 9220p3 Elektrikli Aktüatör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Yay Geri Dönüşlü Aktüatör, Açık/Kapalı, Tork 177 lb-in | AD4HLA 41P595

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Yay Dönüşlü Aktüatör, Açık / Kapalı, Tork 177 lb-in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HLA Modeli: M9220-BAA-3Çapraz Referans: 41P595

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€424.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık131 F
derinlik3-3 / 8 "
Elektrik bağlantılarıKablo
Yükseklik10.5 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi24.6 VA
Güç derecesi25 VA
Honeywell Motorlarının yerini alırMS4120A1001
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüAÇIK KAPALI
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi90
Zamanlama (Sn.)24 için 57
Tork177 In.Lbs.
TipGeri çekme yayı
Gerilim120 AC
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.64
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)42.42
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8501104060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Johnson Controls M9220-BAA-3, HVAC sistemlerindeki damperlerin ve valflerin güvenilir kontrolünü sağlamak için tasarlanmış, doğrudan monteli bir yay geri dönüşlü elektrikli aktüatördür.
  • Bu M9220 aktüatör, tersine çevrilebilir bir montaj tasarımına sahiptir ve -40 ila 131 Fahrenheit arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir.
  • NEMA 2 dereceli alüminyum muhafaza, mikroişlemci kontrollü fırçasız DC motor, iletkenler ile entegre halojensiz kablolar, kendi kendine merkezlenen bir sıkıştırma şaftı ve çıkarılabilir bir kuplör içerir.
  • Bu Johnson Controls M9220 aktüatörün çalışması için 120 hz'de 60 VAC gerekir ve 177 lb-in'lik bir çalışma ve yay dönüş torku sunar.
  • Damper bağlantısı gerektirmez ve aktüatör ile birlikte gelen standart bir şaft kelepçesi yardımıyla damperlere kolayca monte edilebilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikZamanlama (Sn.)TorkGerilimgenişlikYükseklikÜcret
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 Aktüatör Açık/Kapalı 27 Tork | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€243.44
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Aktüatör Açık/kapalı 27 Tork | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 SPDT'li140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€283.24
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Aktüatör Açık/Kapalı 27 Tork | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 ila 264 FS3.25 "6.375 "€291.07
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z Aktüatör Açık/Kapalı 27 Tork | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 ila 264 FS3.25 "6.375 "€302.60
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 Aktüatör Açık/Kapalı 27 Tork | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 SPDT'li140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 ila 264 FS3.25 "6.375 "€285.63
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z Aktüatör Açık/Kapalı 27 Tork | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 SPDT'li140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 ila 264 FS3.25 "6.375 "€312.18
JOHNSON CONTROLS M9220-BAC-3 Aktüatör Açık/Kapalı 177 Tork | AD4HLB 41P596 M9220-BAC-32 SPDT'li131 F3-3 / 8 "24 için 57177 In.Lbs.120 AC4"10.5 "€531.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Yay Dönüşlü Aktüatör, Açık / Kapalı, Tork 177 lb-in
€424.11 / Adet