Johnson Controls | Sngl Pres. Kntrl Düşük Basınç. | 100hyv201 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS P100AP-201C Tek Basınç Kontrolü Alçak Basınç | AC2DJK 2HYV6

JOHNSON CONTROLS P100AP-201C Tek Basınç Kontrollü Düşük Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2DJK Modeli: P100AP-201CÇapraz Referans: 2HYV6
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
€56.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Basınç Kontrolleri
Kapat (PSI)32
Bağlantısı48 "Kablo uçları, Soyulmuş Uçlar
Diferansiyel basınç22 PSI
ÇevirmeNEMA 1
işlevDüşük Basınç Şalteri-Şarj Kaybı, Kompresör Devri-Otomatik Sıfırlama
MontajDoğrudan Schrader Vana
Açık (PSI)10
Basınç Bağlantısı1/4 "Dişi Genişletme Somunu
Aralık10 aç, 32 PSI kapat
ResetOto
Eylem DeğiştirDüşük Basınçta Açılır
Anahtar TürüSPST
TipAlçak basınç
UPC695977965935

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüBağlantısıDiferansiyel basınçTipişlev+MontajAralıkÜcret
JOHNSON CONTROLS P170CA-400E Tek Basınç Kontrolü Yüksek Basınç | AC2DJH 2HYV3 P170CA-400ESPSTVidalı Terminal Bloğu60 - 150 PSIYüksek basınçYüksek Basınçlı Kompresör KapatmaTek Basınç Kontrolleriuzak200 - 610 psi€167.79
JOHNSON CONTROLS P100AP-332C Tek Basınç Kontrolü Alçak Basınç | AC2DJJ 2HYV5 P100AP-332CSPST48 "Kablo uçları, Soyulmuş Uçlar100 PSIAlçak basınçBaş Basıncı Kontrolü için Fan ÇevrimiTek Basınç KontrolleriDoğrudan Schrader Vana300 aç, 400 PSI kapat€45.73
JOHNSON CONTROLS P100DA-81C Tek Basınç Kontrolü Yüksek Basınç | AC2DJL 2HYV7 P100DA-81CSPST48 "Kablo uçları, Soyulmuş Uçlar-Yüksek basınçYüksek Basınçlı Kompresör KapatmaTek Basınç KontrolleriDoğrudan Schrader Vana630 PSI'ı açın€68.79
JOHNSON CONTROLS P70BA-1C Basınç Kontrolü Düşük 20 İnç - 100 | AD3MUY 40G395 P70BA-1CSPST-7 PSIAlçak basınçDüşük Basınç UygulamalarıTek Basınç Kontrolü-20 "- 100 PSI€187.96
JOHNSON CONTROLS P72AA-27C Basınç Kontrolü Dpst | AD3MVR 40G413 P72AA-27CDPST-35 - 200 PSIAlçak basınçYüksek Basınç UygulamalarıTek Basınç Kontrolü-100 - 400 psi€261.80
JOHNSON CONTROLS P100EE-78C Kapsüllü Pres Kontrolü, Spdt | CR6BCB 41Z438 P100EE-78C-----Control--€85.06
JOHNSON CONTROLS P100CP-159C Kapsüllü Pres Kontrolü, 270/200 PSIg | CR6BCC 58UU86 P100CP-159C-----Control--€47.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS P100AP-201C Tek Basınç Kontrollü Düşük Basınç
€56.74 / Adet