Johnson Controls | Basınç Kontrolü 10 Aşamalı | 7g1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS P10BC-7C Basınç Kontrolü 1 Aşama | AD3MRC 40G329

JOHNSON CONTROLS P10BC-7C Basınç Kontrol 1 Aşama

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MRC Modeli: P10BC-7CÇapraz Referans: 40G329
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
€234.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Kontrol
Hava Bağlantıları1/8 "Dikenli
derinlik3.187 "
Diferansiyel basınç2 psi
Yükseklik3.875 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı140 Derece F
Aşama Sayısı1
Gerilim120 277-VAC
genişlik2 3 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Temas Eylemi (SPDT)
  • Kontrol Hava Basıncı (3 ila 20 psi)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDiferansiyel basınçAşama SayısıgenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS P10BG-3C Basınç Kontrolü 1 Aşama | AD3MRD 40G330 P10BG-3C0.2 psi12 3 / 32 "€238.01
JOHNSON CONTROLS P10BJ-1C Basınç Kontrolü 1 Aşama | AD3MRE 40G331 P10BJ-1C2 psi12 3 / 32 "€214.79
JOHNSON CONTROLS P10PA-11C Basınç Kontrolü 3 Kademeli | AD3MRF 40G332 P10PA-11CAşama 1-3 psi, Aşama 2 ve 3-0.4 psi34 3 / 32 "€470.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS P10BC-7C Basınç Kontrol 1 Aşama
€234.73 / Adet