Johnson Controls | Ac Pres. Kesme Kntrl Hız Otomatik | 20rg2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS P20EB-2C Ac Basınç Kesme Kontrolü Spdt Otomatik | AF6ZAX 20RG51

JOHNSON CONTROLS P20EB-2C Ac Basınç Kesme Kontrolü Spdt Otomatik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6ZAX Modeli: P20EB-2CÇapraz Referans: 20RG51
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
€157.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AC Basınç Kesme Kontrolü
Kılcal Uzunluk36 In.
Kapat (PSI)324
BağlantısıTerlemek
Diferansiyel basınç75 PSI
ÇevirmeNEMA 1
işlevTek
MontajTutucu
Açık (PSI)400
Basınç Bağlantısı36/1 "Terli 4" Kapiler
Aralık100 - 425 psi
ResetOto
Eylem DeğiştirYüksek Basınçta Açılır
Anahtar TürüSPDT
TipYüksek / Düşük Basınç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu8536509065

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDiferansiyel basınçAralıkEylem DeğiştirÜcret
JOHNSON CONTROLS P20EB-1C Ac Basınç Kesme Kontrolü Spdt Otomatik | AF6ZAW 20RG50 P20EB-1C30 PSI7 - 150 psiDüşük Basınçta Açılır€121.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS P20EB-2C Ac Basınç Kesme Kontrolü Spdt Otomatik
€157.79 / Adet