Johnson Controls | Basınç Dönüştürücü 499 ila 105 Psi | 0g500 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS P499RCP-105K Basınç Transdüseri 0 - 500 Psi | AD3MUF 40G379

JOHNSON CONTROLS P499RCP-105K Basınç Dönüştürücü 0 ila 500 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MUF Modeli: P499RCP-105KÇapraz Referans: 40G379
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
€395.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Basınç Transdüseri
doğruluk+ / -% 1
uyumlu17-4PH Paslanmaz Çelikle Uyumlu Tüm Ortamlar, Amonyak Dahil
Elektrik bağlantıları6-1 / 2 ft. Kablo Demeti ile Packard
Konaklama17-4PH Paslanmaz Çelik Konstrüksiyon
Kurşun Uzunluğu78 "
Döngü DirenciTransdüser Gövdesi ile Herhangi Bir Tel Arasında Minimum, 100 Vdc'de 500 MOhms
NEMA Değerlendirmesi7 - Sınıf 1, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D
Çalışma Sıcaklığı.-40 ila 185 Derece F
Çıktı0.5 - 4.5 VDC
Gerekli Güç5.0 VDC
Proses Bağlantısı1/4 "SAE Flare İç Dişli
Aralık0 - 500 psi
Islanan Malzemeler17-4PH Paslanmaz Çelik Konstrüksiyon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelElektrik bağlantılarıÇıktıGerekli GüçProses BağlantısıAralıkÜcret
JOHNSON CONTROLS P499ACP-107K Basınç Transdüseri 0 - 750 Psi | AD3MUA 40G373 P499ACP-107K6-1 / 2 ft. Kablo Demeti ile Packard4 ila 20 mA12 - 30 VDC1/4 "SAE Flare İç Dişli0 - 750 psi€337.44
JOHNSON CONTROLS P499RAP-105C Basınç Transdüseri 0 - 500 Psi | AD3MUB 40G374 P499RAP-105CPackard Bağlayıcı0.5 - 4.5 VDC5.0 VDC1/8 "-27 NPT Dış Dişli0 - 500 psi€328.39
JOHNSON CONTROLS P499RAP-105K Basınç Transdüseri 0 ila 500 Psi | AD3MUC 40G375 P499RAP-105K6-1 / 2 ft. Kablo Demeti ile Packard0.5 - 4.5 VDC5.0 VDC1/8 "-27 NPT Dış Dişli0 - 500 psi€340.23
JOHNSON CONTROLS P499RCP-101C Basınç Transdüseri 0 - 100 Psi | AD3MUD 40G376 P499RCP-101CPackard Bağlayıcı0.5 - 4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE Flare İç Dişli0 - 100 psi€391.16
JOHNSON CONTROLS P499RCP-101K Basınç Transdüseri 0 - 100 Psi | AD3MUE 40G377 P499RCP-101K6-1 / 2 ft. Kablo Demeti ile Packard0.5 - 4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE Flare İç Dişli0 - 100 psi€395.81
JOHNSON CONTROLS P499VCP-105K Basınç Transdüseri 0 - 500 Psi | AD3MUG 40G380 P499VCP-105K6-1 / 2 ft. Kablo Demeti ile Packard0 - 10 VDC12 - 30 VDC1/4 "SAE Flare İç Dişli0 - 500 psi€337.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS P499RCP-105K Basınç Dönüştürücü 0 ila 500 Psi
€395.81 / Adet