Johnson Controls | Basınç Dönüştürücü 499 - 107 Psig 0vdc | 750rg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS P499RCP-107K Basınç Transdüseri 0 - 750 Psig 5vdc | AF6ZAJ 20RG31

JOHNSON CONTROLS P499RCP-107K Basınç Dönüştürücü 0 - 750 Psig 5vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6ZAJ Modeli: P499RCP-107KÇapraz Referans: 20RG31

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€395.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç çevirici
doğruluk+/-% 1 Tam Aralık
uyumlu17-4PH Paslanmaz Çelikle Uyumlu Tüm Ortamlar, Amonyak Dahil
Elektrik bağlantıları6-1 / 2 ft. Kablo Demeti ile Packard
Konaklama17-4PH Paslanmaz Çelik Konstrüksiyon
Kurşun Uzunluğu78.74 "
Döngü DirenciDönüştürücü Gövdesi ile Herhangi Bir Tel Arası Minimum: 100 megohm @ 500 VDC
Maks. Basınç1500 psi
NEMA Değerlendirmesi12 - Sınıf 1, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D
Çalışma Sıcaklığı.-40 Derece ila 185 Derece F
Çıktı0.5 - 4.5 VDC
Gerekli Güç5 VDC
Proses Bağlantısı1/4 "SAE Flare İç Dişli
Aralık0 ila 750 Psig
Islanan Malzemeler17-4PH Paslanmaz Çelik Konstrüksiyon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9026204000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkElektrik bağlantılarıMaks. BasınçNEMA DeğerlendirmesiÇıktıGerekli GüçBasınçProses BağlantısıÜcret
JOHNSON CONTROLS P266SNR-1C Basınç Transdüseri 0 - 508 Psi | AD3MTF 40G355 P266SNR-1C------0 - 508 PSI-€260.60
JOHNSON CONTROLS P266SNR-2C Basınç Transdüseri 0 - 754 Psi | AD3MTG 40G356 P266SNR-2C------0 - 754 PSI-€277.71
JOHNSON CONTROLS P499VCP-107K Basınç Transdüseri 0 - 750 Psig | AF6YJH 20RG32 P499VCP-107K0 ila 750 Psig6-1 / 2 ft. Kablo Demeti ile Packard1500 psi13 - Sınıf 1, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D0 - 10 VDC12 - 30 VDC-1/4 "SAE Flare İç Dişli€341.03
JOHNSON CONTROLS P499ACP-105K Basınç Transdüseri 0 - 500 Psig | AF6ZAD 20RG26 P499ACP-105K0 ila 500 Psig6-1 / 2 ft. Kablo Demeti ile Packard1000 psi7 - Sınıf 1, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D4 - 20mA12 - 30 VDC-1/4 "SAE Flare İç Dişli€337.44
JOHNSON CONTROLS P499ACP-107C Basınç Transdüseri 0 - 750 Psig | AF6ZAE 20RG27 P499ACP-107C0 ila 750 PsigPackard Bağlayıcı1500 psi8 - Sınıf 1, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D4 - 20mA9-30 VDC-1/4 "SAE Flare İç Dişli€319.63
JOHNSON CONTROLS P499RAP-101C Basınç Transdüseri 0 - 100 Psig 5vdc | AF6ZAF 20RG28 P499RAP-101C0 ila 100 PsigPackard Bağlayıcı200 psi9 - Sınıf 1, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D0.5 - 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT Dış Dişli€318.61
JOHNSON CONTROLS P499RAP-101K Basınç Transdüseri 0 - 100 Psig 5vdc | AF6ZAG 20RG29 P499RAP-101K0 ila 100 Psig6-1 / 2 ft. Kablo Demeti ile Packard200 psi10 - Sınıf 1, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D0.5 - 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT Dış Dişli€340.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS P499RCP-107K Basınç Dönüştürücü 0 - 750 Psig 5vdc
€395.81 / Adet