Johnson Controls | Zırhlı Kılcal Uzunluk 99 İnç 48 Psi | 48rg690 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS SEC99AD-48C Zırhlı Kapiler Uzunluk 48 inç 690 psi | AF6ZAP 20RG44

JOHNSON CONTROLS SEC99AD-48C Zırhlı Kılcal Uzunluk 48 inç 690 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6ZAP Modeli: SEC99AD-48CÇapraz Referans: 20RG44

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€62.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zırhlı Kılcal
Bağlantısı1/4 "SAE Dişi Genişletme Konnektörü
Bağlantı boyutu1/4 "SAE Dişi Flare
Dia İçinde.0.06 "
uzunluk48 "
Maks. Çalışma basıncı690 PSI
Dış Çap.0.125 "
Kol MalzemesiPirinç
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 350 Derece F
TipBakır Gövdeli Dövme Pirinç Somun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8307906000

Ürün Detayı:

  • Karton Miktarı (1)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıDia İçinde.uzunlukÜretim AçıklamaÜcret
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-24C Zırhlı Kapiler 24 İnç Uzun | AD3MVZ 40G422 SEC99AA-24CAyrılabilir Schrader Valf Depresörlü 1/4 "SAE Dişi Flare0.062 "24 "(24) Düz Uçlu 2 "Zırhlı Kapiler€63.12
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-36C Zırhlı Kapiler 36 İnç Uzun | AD3MWA 40G423 SEC99AA-36CAyrılabilir Schrader Valf Depresörlü 1/4 "SAE Dişi Flare0.062 "36 "(36) Düz Uçlu 2 "Zırhlı Kapiler€73.54
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-48C Zırhlı Kapiler 48 İnç Uzun | AD3MWB 40G424 SEC99AA-48CAyrılabilir Schrader Valf Depresörlü 1/4 "SAE Dişi Flare0.062 "48 "(48) Düz Uçlu 2 "Zırhlı Kapiler€80.25
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-18C Zırhlı Kapiler 18 İnç Uzun | AD3MWC 40G425 SEC99AB-18CAyrılabilir Schrader Valf Depresörlü 1/4 "SAE Dişi Flare0.06 "18 "Bir Düz Ucu ve Bir 18 Derece Ucu Olan 90 "Zırhlı Kapiler€60.52
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-24C Zırhlı Kapiler 24 İnç Uzun | AD3MWD 40G426 SEC99AB-24CAyrılabilir Schrader Valf Depresörlü 1/4 "SAE Dişi Flare0.06 "24 "Bir Düz Ucu ve Bir 24 Derece Ucu Olan 90 "Zırhlı Kapiler€61.22
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-36C Zırhlı Kapiler 36 İnç Uzun | AD3MWE 40G427 SEC99AB-36CAyrılabilir Schrader Valf Depresörlü 1/4 "SAE Dişi Flare0.06 "36 "Bir Düz Ucu ve Bir 36 Derece Ucu Olan 90 "Zırhlı Kapiler€72.69
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-48C Zırhlı Kapiler 48 İnç Uzun | AD3MWF 40G428 SEC99AB-48CAyrılabilir Schrader Valf Depresörlü 1/4 "SAE Dişi Flare0.06 "48 "Bir Düz Ucu ve Bir 48 Derece Ucu Olan 90 "Zırhlı Kapiler€86.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS SEC99AD-48C Zırhlı Kılcal Uzunluk 48 inç 690 psi
€62.38 / Adet