Johnson Controls | Hava Anahtarlama Valfi 6137 Yollu 1 - 3 Psi | 15rg19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS V-6137-1 Hava Değiştirme Valfi 3 Yollu 15 - 19 psi | AG9JRJ 20RG24

JOHNSON CONTROLS V-6137-1 Hava Anahtarlama Vanası 3 Yollu 15 ila 19 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9JRJ Modeli: V-6137-1Çapraz Referans: 20RG24

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€687.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Değiştirme Valfi
Hava Bağlantıları1 / 4 "Barb
derinlik3"
Yükseklik3"
Maks. Hava basıncı25 psi
Normalde Açık / Normalde KapalıNormalde Açık / Normalde Kapalı
Sıcaklık Kontrol Aralığı40 Derece ila 125 Derece F
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Kontrol Hava Basıncı: 15 ila 19 psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
JOHNSON CONTROLS V-6135-2 Hava Anahtarlama Valfi, Normalde Açık/Kapalı, 11 - 15 psi, 1/4 İnç Diken | CH9PDK 38Y207 V-6135-2€746.45
JOHNSON CONTROLS V-6135-1 Hava Anahtarlama Valfi, Normalde Açık/Kapalı, 2 - 4 psi, 1/4 İnç Diken | CH9PDL 38Y206 V-6135-1€732.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS V-6137-1 Hava Anahtarlama Vanası 3 Yollu 15 ila 19 psi
€687.55 / Adet