Johnson Controls | 4233p2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGC-2 Elektrikli Aktüatör 61 In.-lb. Yüzer 24 vac | AD4HNW 41P668

JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGC-2 Elektrikli Aktüatör 61 In.-lb. Yüzer 24vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HNW Modeli: VA-4233-AGC-2Çapraz Referans: 41P668
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
€703.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Küresel Vana Aktüatörü
Ortam Sıcaklığı Aralık122 Derece F'ye kadar
Çevrim Süresi76 sn.
derinlik3.593
Elektrik bağlantılarıKablo
Yükseklik6 11 / 32 "
Güç tüketimi12 VA
Sinyal TürüYüzer
İnme Derecesi29/32
Tork61 inç-lb.
Aktüatör TipiGeri çekme yayı
Gerilim24 VAC
genişlik4 3 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8501104060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Yardımcı Anahtar Tipi (2 SPDT)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikElektrik bağlantılarıYükseklikGüç tüketimiTorkAktüatör TipiÜcret
JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGA-2 Elektrikli Aktüatör 61 In.-lb. Yüzer 24 vac | AD4HNV 41P667 VA-4233-AGA-24 3 / 32 "122 Derece F'ye kadar3.593Kablo6 11 / 32 "12 VA61 inç-lb.Geri çekme yayı€552.83
JOHNSON CONTROLS VA-4233-BGA-2 Elektrikli Aktüatör 61 In.-lb. Açma-kapama 24vac | AD4HNX 41P669 VA-4233-BGA-24 3 / 32 "122 Derece F'ye kadar3.593Kablo6 11 / 32 "12 VA61 inç-lb.Geri çekme yayı€482.37
JOHNSON CONTROLS VA-4233-BGC-2 Elektrikli Aktüatör 61 In.-lb. Açma-kapama 24vac | AD4HNY 41P670 VA-4233-BGC-24 3 / 32 "122 Derece F'ye kadar3.593Kablo6 11 / 32 "12 VA61 inç-lb.Geri çekme yayı€580.68
JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGA-2 Elektrikli Valf Aktüatörü, 24 V, Yay Geri Dönüşlü | AD4HNZ 41P671 VA-4233-GGA-24 3 / 32 "122 Derece F'ye kadar3.593Kablo6 11 / 32 "12 VA61 inç-lb.Geri çekme yayı€708.67
JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGC-2 Elektrikli Aktüatör 61 In.-lb. Oransal 24vac | AD4HPA 41P672 VA-4233-GGC-24 3 / 32 "122 Derece F'ye kadar3.593Kablo6 11 / 32 "12 VA61 inç-lb.Geri çekme yayı€901.04
JOHNSON CONTROLS VA7810-HGA-2 Elektrikli Aktüatör 180 In.-lb. 24vak | AD4HPH 41P683 VA7810-HGA-24.5 "131 Derece F'ye kadar40.12 "Kablo9"6 VA180 inç-lb.Yay Dışı Dönüş€797.79
JOHNSON CONTROLS VA7820-HGC-2 Elektrikli Aktüatör 180 In.-lb. 2 Hızlı 24vac | AD4HPJ 41P686 VA7820-HGC-24.5 "131 Derece F'ye kadar40.12 "Kablo9"11 VA180 inç-lb.Geri çekme yayı€1,092.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGC-2 Elektrikli Aktüatör 61 In.-lb. Yüzer 24vac
€703.16 / Adet