Johnson Controls | 7010xh8003 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS VA-7010-8003 Elektrikli Valf Açma-Kapama Aktüatörü, 230 VAC, 50/60 Hz | AF7ENQ 20XH93

JOHNSON CONTROLS VA-7010-8003 Elektrikli Valf Açma-Kapama Aktüatörü, 230 VAC, 50/60 Hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7ENQ Modeli: VA-7010-8003Çapraz Referans: 20XH93
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
€112.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Küresel Vana Aktüatörü
Ortam Sıcaklığı Aralık35 Derece ila 122 Derece F
Çevrim Süresi10 sn.
derinlik2.625 "
Elektrik bağlantıları20 "Tel
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 1
Yükseklik2 29 / 32 "
MontajDoğrudan Dağı
Güç tüketimi7 VA
Ürün Veri Sayfasıjohnson-controls-va-7010-8002.pdf
Sinyal TürüAçık kapalı
İnme Derecesi1/8
Tork20.2 inç-lb.
Aktüatör TipiYay Dışı Dönüş
Gerilim230
genişlik2 29 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)9.53
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8501104060

Ürün Detayı:

  • İki konumlu (açık / kapalı) kontrol için kullanılır
  • VG4000 ve VG5000 Serisi zon vanalarına dişli bir kaplinle rahat bir şekilde sahada monte edilebilir
  • Sessiz çalışma için AC durak tipi motor ile sağlanır
  • Servis için manuel konumlandırma modu için manuel bir kol ile donatılmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör TipiOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikGerilimgenişlikElektrik bağlantılarıMuhafaza DeğerlendirmesiYükseklikÜcret
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S Elektrikli Aktüatör 35 In.-lb. Yüzer 24 vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SYay Dışı Dönüş140 Derece F'ye kadar2.75 "24 VAC5"Kablo-2"€174.25
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S Elektrikli Aktüatör 35 In.-lb. Oransal 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SYay Dışı Dönüş140 Derece F'ye kadar2.75 "24 VAC5"Kablo-2"€258.12
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S Elektrikli Aktüatör 35 In.-lb. Yüzer 24 vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SYay Dışı Dönüş140 Derece F'ye kadar2.75 "24 VAC5"Kablo-2"€199.93
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z Elektrikli Aktüatör 27 In.-lb. Yüzer 24 vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZGeri çekme yayı140 Derece F'ye kadar2.75 "24 VAC3.25 "Kablo-6.375 "€306.68
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z Elektrikli Aktüatör 27 In.-lb. Yüzer 24 vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZGeri çekme yayı140 Derece F'ye kadar2.75 "24 VAC3.25 "Kablo-6.375 "€321.39
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z Elektrikli Aktüatör 27 In.-lb. Oransal 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZGeri çekme yayı140 Derece F'ye kadar2.75 "24 VAC3.25 "Kablo-6.375 "€326.24
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z Elektrikli Aktüatör 27 In.-lb. Oransal 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZGeri çekme yayı140 Derece F'ye kadar2.75 "24 VAC3.25 "Kablo-6.375 "€382.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS VA-7010-8003 Elektrikli Valf Açma-Kapama Aktüatörü, 230 VAC, 50/60 Hz
€112.32 / Adet