Johnson Controls | Elektrikli Valf Aktüatörü Açma/Kapama/yüzer | 9208xj2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS VA9208-AGA-2 Elektrikli Valf Aktüatörü Açma-kapama/yüzer | AF7ENX 20XJ01

JOHNSON CONTROLS VA9208-AGA-2 Elektrikli Vana Ayar Elemanı Açma-kapama / yüzer

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7ENX Modeli: VA9208-AGA-2Çapraz Referans: 20XJ01
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
€302.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Küresel Vana Aktüatörü
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 140 Derece F
Çevrim Süresi150 sn.
derinlik7-13 / 32 "
Elektrik bağlantılarıKablo
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 2
Yükseklik3 13 / 32 "
MontajDoğrudan Dağı
Güç tüketimi7.9 VA
Sinyal TürüAçık-Kapalı / Yüzer
İnme Derecesi95
Tork70 inç-lb.
Aktüatör TipiGeri çekme yayı
Gerilim24
genişlik3 29 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)15.88
HS kodu8501104020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör TipiOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikGerilimgenişlikElektrik bağlantılarıMuhafaza DeğerlendirmesiYükseklikÜcret
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S Elektrikli Aktüatör 35 In.-lb. Yüzer 24 vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SYay Dışı Dönüş140 Derece F'ye kadar2.75 "24 VAC5"Kablo-2"€174.25
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S Elektrikli Aktüatör 35 In.-lb. Oransal 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SYay Dışı Dönüş140 Derece F'ye kadar2.75 "24 VAC5"Kablo-2"€258.12
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S Elektrikli Aktüatör 35 In.-lb. Yüzer 24 vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SYay Dışı Dönüş140 Derece F'ye kadar2.75 "24 VAC5"Kablo-2"€199.93
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z Elektrikli Aktüatör 27 In.-lb. Yüzer 24 vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZGeri çekme yayı140 Derece F'ye kadar2.75 "24 VAC3.25 "Kablo-6.375 "€306.68
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z Elektrikli Aktüatör 27 In.-lb. Yüzer 24 vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZGeri çekme yayı140 Derece F'ye kadar2.75 "24 VAC3.25 "Kablo-6.375 "€321.39
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z Elektrikli Aktüatör 27 In.-lb. Oransal 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZGeri çekme yayı140 Derece F'ye kadar2.75 "24 VAC3.25 "Kablo-6.375 "€326.24
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z Elektrikli Aktüatör 27 In.-lb. Oransal 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZGeri çekme yayı140 Derece F'ye kadar2.75 "24 VAC3.25 "Kablo-6.375 "€382.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS VA9208-AGA-2 Elektrikli Vana Ayar Elemanı Açma-kapama / yüzer
€302.03 / Adet