Johnson Controls | 1295p41 | Hvac Kontrol Küresel Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS VG1295AF Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Pres Ucu 1/2 | AD4HRT 41P743

JOHNSON CONTROLS VG1295AF Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Pres Ucu 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HRT Modeli: VG1295AFÇapraz Referans: 41P743
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
€114.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+H VAC Kontrol Küresel Vana
Kapanış Basıncı200 psi
Hacim Katsayısı2.9
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Bağlantı TürüBasın Sonu
derinlik3-25 / 32 "
Yükseklik1.875 "
MalzemePaslanmaz Çelik Döşeme
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.284 Derece F
Güç KaynağıElektrikli aktüatör
Güvenli Çalışma Buhar BasıncıTermal Aralayıcı ile 15
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı580
Valf Tipi2 Yönlü
genişlik1 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Yalnızca Vana / Aktüatör Dahil (Yalnızca Vana)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı boyutuderinlikYükseklikValf TipigenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS VG1295AD Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Pres Ucu 1/2 | AD4HRQ 41P741 VG1295AD1.21 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€114.66
JOHNSON CONTROLS VG1295AE Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Pres Ucu 1/2 | AD4HRR 41P742 VG1295AE1.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€99.08
JOHNSON CONTROLS VG1295AG Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Pres Ucu 1/2 | AD4HRU 41P744 VG1295AG4.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€142.04
JOHNSON CONTROLS VG1295AL Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Pres Ucu 1/2 | AD4HRV 41P745 VG1295AL7.41 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€142.04
JOHNSON CONTROLS VG1295AN Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Pres Ucu 1/2 | AD4HRW 41P746 Vg1295an11.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€122.15
JOHNSON CONTROLS VG1295BG Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Pres Ucu 3/4 | AD4HRX 41P747 VG1295BG4.73 / 4 "4-3 / 32 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€177.70
JOHNSON CONTROLS VG1295BL Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Pres Ucu 3/4 | AD4HRY 41P748 VG1295BL7.43 / 4 "4-3 / 32 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€180.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS VG1295AF Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Pres Ucu 1/2
€114.66 / Adet