Johnson Controls | Küresel Vana 7441 Yollu Nc 2/1 İnç Ter | 2p41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS VG7441CT Küresel Vana 2 yollu Nc 1/2 İnç Ter | AD4HZB 41P892

JOHNSON CONTROLS VG7441CT Küresel Vana 2-yollu Nc 1/2 İnç Ter

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HZB Modeli: VG7441CTÇapraz Referans: 41P892
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
€198.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana Daha Az Aktüatör
gövde MalzemesiBronz
Hacim Katsayısı0.73
yapılandırmaNormalde kapalı
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Bağlantı TürüTerlemek
derinlik1.625 "
Yükseklik4.75 "
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.284 Derece F
Güvenli Çalışma Buhar Basıncı38 psi
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı308 psi
Döşeme MalzemesiPirinç
UPC694777144717
Valf Tasarımı2 Yönlü
genişlik4.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.06
Gemi yüksekliği (cm)18.29
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikHacim KatsayısıyapılandırmaBağlantı boyutuBağlantı TürüderinlikYükseklikDöşeme MalzemesiÜcret
JOHNSON CONTROLS VG7241CT Küresel Vana 2 yollu No 1/2 İnç Fnpt | AD4HXK 41P853 VG7241CT3"0.73Normalde açık1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Pirinç€190.94
JOHNSON CONTROLS VG7241ET Küresel Vana 2 yollu No 1/2 İnç Fnpt | AD4HXL 41P854 VG7241ET3"1.8Normalde açık1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Pirinç€163.09
JOHNSON CONTROLS VG7241GT Küresel Vana 2 yollu No 1/2 İnç Fnpt | AD4HXM 41P855 VG7241GT3"4.6Normalde açık1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Pirinç€165.60
JOHNSON CONTROLS VG7241LT Küresel Vana 2 yollu Hayır 3/4 İnç Fnpt | AD4HXN 41P856 VG7241LT3 7 / 32 "7.3Normalde açık3 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "Pirinç€232.40
JOHNSON CONTROLS VG7241NT Küresel Vana 2 yollu No 1 İnç Fnpt | AD4HXP 41P857 VG7241NT4.12 "11.6Normalde açık1"(F) NPT2-5 / 16 "5 31 / 32 "Pirinç€300.12
JOHNSON CONTROLS VG7241PT Küresel Vana 2 yollu Hayır 1-1/4 İnç Fnpt | AD4HXQ 41P858 Vg7241pt4 23 / 32 "18.5Normalde açık1.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "Pirinç€416.19
JOHNSON CONTROLS VG7241RT Küresel Vana 2 yollu Hayır 1-1/2 İnç Fnpt | AD4HXR 41P859 VG7241RT5.125 "28.9Normalde açık1.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "Pirinç€543.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS VG7441CT Küresel Vana 2-yollu Nc 1/2 İnç Ter
€198.66 / Adet