Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS VG7842CT Küresel Vana 3 Yollu Karıştırma 1/2 İnç Fnpt | AD4JAX 41P935

JOHNSON CONTROLS VG7842CT Küresel Vana 3-yollu Karıştırma 1/2 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4JAX Modeli: VG7842CTÇapraz Referans: 41P935
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
€225.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
gövde MalzemesiBronz
Hacim Katsayısı0.73
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Bağlantı Türü(F) NPT
derinlik1.625 "
Yükseklik4.75 "
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.284 Derece F
Ürün Veri Sayfasıjohnson-controls-vg7842nt.pdf
Güvenli Çalışma Buhar Basıncı38 psi
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı308 psi
Döşeme MalzemesiPirinç
Valf Tasarımı3 Yollu Karıştırma
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı boyutuBağlantı TürüderinlikYükseklikValf TasarımıgenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS VG7842ET Küresel Vana 3 Yollu Karıştırma 1/2 İnç Fnpt | AD4JAY 41P936 VG7842ET1.81 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "3 Yollu Karıştırma3"€226.70
JOHNSON CONTROLS VG7842GT Küresel Vana 3 Yollu Karıştırma 1/2 İnç Fnpt | AD4JAZ 41P937 VG7842GT4.61 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "3 Yollu Karıştırma3"€231.97
JOHNSON CONTROLS VG7842LT Küresel Vana 3 Yollu Karıştırma 3/4 İnç Fnpt | AD4JBA 41P938 VG7842LT7.33 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "3 Yollu Karıştırma3 7 / 32 "€306.14
JOHNSON KONTROLLERİ VG7842NT Küresel Vana Daha Az Aktüatör, 1 İnç Bağlantı, 3 Yollu Karıştırma, Fnpt | AD4JBB 41P939 VG7842NT11.61"FNPT2 5 / 16 "5 31 / 32 "3 Yollu Karıştırma4 1 / 8 "€435.50
JOHNSON CONTROLS VG7842PT Küresel Vana 3 Yollu Karıştırma 1-1/4 İnç Fnpt | AD4JBC 41P940 Vg7842pt18.51.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "3 Yollu Karıştırma4 23 / 32 "€722.93
JOHNSON CONTROLS VG7842RT Küresel Vana 3 Yollu Karıştırma 1-1/2 İnç Fnpt | AD4JBD 41P941 VG7842RT28.91.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "3 Yollu Karıştırma5.125 "€719.03
JOHNSON KONTROLLER VG7842ST Küresel Vana, 2 inç FNPT, 3 Yollu Karıştırma, 308 PSI | AD4JBE 41P942 VG7842ST46.22"(F) NPT4.25 "6.187 "3 Yollu Karıştırma5 29 / 32 "€960.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS VG7842CT Küresel Vana 3-yollu Karıştırma 1/2 İnç Fnpt
€225.57 / Adet