Johnson Controls , Açık | 64yk15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON KONTROLLERİ Y64T15-0 Sınıf 2 Transformatör, Kademeli Aşağı, Açık, 92 VA, 24 VAC | AF9EZV 29YK01

JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 Sınıf 2 Transformatör, Adım Aşağı, Açık, 92 VA, 24 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9EZV Modeli: Y64T15-0Çapraz Referans: 29YK01
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
€177.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınıf 2 Transformatör
derinlik5.44 "
Muhafaza SonuBitiş yok
Muhafaza DeğerlendirmesiOylanmamış
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik3.25 "
Hz60
Giriş Gerilimi120/208/240VAC
MontajAyak
Çıkış Gerilimi24 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmekOylanmamış
VA Derecelendirmesi92
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8504314065

Ürün Detayı:

  • HVAC ve soğutma sistemlerinde ve devre kesicilerde 24 VAC voltaj uygulamaları için tasarlanmış düşürücü transformatör
  • 92 VA güç derecesine sahip tek fazlı açık transformatör, 40 ila 300 VAC arasındaki yükler için ideal
  • Üstün birincil ve ikincil izolasyon için bölünmüş bobin tasarımına ve stoklama gereksinimini azaltırken uygulama esnekliği için çok kademeli birincil bobine sahiptir
  • Belirsizliği önlemek ve standardizasyona ulaşmak için renk kodlu 8 ve 30 inç kurşun tellerle donatılmıştır
  • Yatay bir yüzeye montaj için ayaklı transformatör

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikMontajVA DerecelendirmesigenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 Hvac Trafo Sınıfı 2 120/208/240v | AF9EZU 29YJ99 Y63T22-04.19 "4.19 "Plaka503.52 "€97.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 Sınıf 2 Transformatör, Adım Aşağı, Açık, 92 VA, 24 VAC
€177.57 / Adet