Johnson 1886-0300 | Dijital Açı Bulucu Manyetik V-oluk | 21xk37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON 1886-0300 Dijital Açı Bulucu Manyetik V-oluk | AF7LHT 21XK37

JOHNSON 1886-0300 Dijital Açı Bulucu Manyetik V-oluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LHT Model: 1886-0300Çapraz Referans: 21XK37
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
€201.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Açı Bulucu
doğruluk0.1 Dereceleri
ekranLCD
Gövde MalzemesiAlüminyum
Mıknatıs TipiNadir Toprak
Ölçüm Aralığı0 Derece a 180 Derece
Seviye Şişeleri Sayısı0
Mıknatıs Sayısı2
Çekül Flakon Sayısı0
Güç Kaynağı3V Lityum Pil
beden2"
Flakon MalzemesiN / A
Flakon TipiN / A

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu9031808080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukGövde MalzemesibedenÜcret
JOHNSON 1886-0100 Dijital Açı Bulucu Manyetik 2 Buton | AB6LJB 21XK29 1886-01000.1 DereceleriAlüminyum2"€85.97
JOHNSON 1886-0200 Dijital Açı Bulucu Manyetik 3 Buton | AB6LJD 21XK36 1886-02000.1 DereceleriAlüminyum2"€169.98
JOHNSON 1886-0400 Dijital Açı Bulucu Mag Vgroove 1 Flakon | AF7LHU 21XK38 1886-04000.1 DereceleriAlüminyum2"€210.63
JOHNSON 1750-1200 Dijital Açı Bulucu 12 İnç Alüminyum | AF7LHV 21XK39 1750-1200+/- 0.15 DereceAlüminyum2 "12 x"€96.46
JOHNSON 1750-1000 Dijital Açı Bulucu 10 İnç Alüminyum | AF7LHW 21XK40 1750-1000+/- 0.15 DereceAlüminyum2 "10 x"€85.12
JOHNSON 1886-0000 Dijital Açı Bulucu Manyetik 2 Buton | AF7LJE 21XK30 1886-00000.1 Derece @ 0 Derece ve 90 Derece; diğer tüm açılar 0.2 DereceAlüminyum2"€71.28
JOHNSON 1888-0700 Dijital Açı Bulucu Paslanmaz Çelik 7 İnç Uzunluk | AF7LJF 21XK31 1888-07000.1 DereceleriPaslanmaz çelik7 "x 1-3 / 8"€61.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON 1886-0300 Dijital Açı Bulucu Manyetik V-oluk
€201.00 / Adet