JOHNSON 3878 I Kiriş Seviyesi 78 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | I-Işın Seviyesi |
Renk | Siyah |
çerçeve Malzeme | Alüminyum |
uzunluk | 78 " |
Mıknatıs Tipi | Nadir Toprak |
Seviye Şişeleri Sayısı | 2 |
Mıknatıs Sayısı | 1 |
Çekül Flakon Sayısı | 3 |
Toplam Flakon Sayısı | 5 |
Flakon Malzemesi | 3 |
Flakon Tipi | Varil |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 204.22 |
Gemi genişliği (cm) | 8.38 |
HS kodu | 9031808085 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00