Johnson 40-6230 | Çapraz Çizgi Lazer Seviyesi Hz/vert Kırmızı | 5tcw7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON 40-6230 Çapraz Çizgi Lazer Seviyesi Hz / vert Kırmızı | AE6JPE 5TCW7

JOHNSON 40-6230 Çapraz Çizgi Lazer Seviyesi Hz/dikey Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6JPE Model: 40-6230Çapraz Referans: 5TCW7
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
€1,083.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz Çizgi Lazeri
doğruluk1 Ft'de +/- 16/10 "
Otomatik KapatmaYok hayır
boyutlar4L x 3 / 4W x 1-3 / 8 "Y
Yükseklik1.375 "
Lazer Sınıfıilla
uzunluk4"
Tesviye TipiManuel Tesviye
Maks. Çıktı5mW
Modu2
Kiriş Sayısı2
Seviye Şişeleri Sayısı0
Hat Sayısı0
Çekül Flakon Sayısı0
Çalışma Sıcaklığı.14 ila 122 Derece F
Güç Kaynağı110 VAC
Dedektörsüz Aralık100 ft.
Konu Boyutu1 / 4-20
Toplam Flakon Sayısı0
TipYatay / Dikey
Görsel / İşitsel GöstergelerGöstergede Görsel Kiriş
Dalga boyu635nm
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu9013800000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kiriş Rengi (Kırmızı)
  • Çekül (Hayır)
  • Çekül Yukarı (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikdoğrulukYükseklikIP RatinguzunlukGüç KaynağıKonu BoyutuGörsel / İşitsel GöstergelerÜcret
JOHNSON 40-6232 Çapraz Çizgi Lazer Seviyesi Hz / vert Yeşil | AE6JPF 5TCW8 40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 ft.1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Göstergede Görsel Kiriş€1,783.67
JOHNSON 40-6650 Çapraz Çizgi Lazer İç Kırmızı 150 Feet | AG9RGY 21XK25 40-66502"+/- 1/8 "@ 35 ft.4.125 "554.125 "(3) AA Piller1/4-20, 5/8-11Evet€392.50
JOHNSON 40-6611 Kendiliğinden Düzlenen Çapraz Çizgi Lazeri, 2 Işın, Kırmızı | CH6JTB 468V63 40-66113"3 ft'de +/- 16/30 "3"IP503"2 AA Pil1 / 4-20Yok hayır€379.34
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON 40-6230 Çapraz Çizgi Lazer Seviyesi Hz/dikey Kırmızı
€1,083.61 / Adet