Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON 40-6680 Lazer Seviyesi 5-huzmeli Kendinden tesviye Kırmızı | AB4LQD 1YRV2

JOHNSON 40-6680 Lazer Seviyesi 5-ışınlı Kendiliğinden seviyelenen Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4LQD Model: 40-6680Çapraz Referans: 1YRV2
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
€546.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çizgi / Nokta Lazer Seviyesi
doğruluk+/- 1/8 "@ 50 ft.
Otomatik Tesviye Aralığı4.5 Dereceleri
Otomatik KapatmaEvet
boyutlar3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "
Yükseklik3.125 "
Lazer Sınıfıilla
uzunluk4"
Tesviye TipiKendinden Tesviye
Maks. Çıktı5mW
Modu5
Kiriş Sayısı5
Seviye Şişeleri Sayısı0
Hat Sayısı0
Çekül Flakon Sayısı0
Çalışma Sıcaklığı.14 ila 113 Derece F
Güç Kaynağı(3) AA Alkalin Piller
Dedektörsüz Aralık200 ft.
Konu Boyutu5/8-11, 1/4-20
Toplam Flakon Sayısı0
TipYatay ve dikey
Görsel / İşitsel GöstergelerEvet
Dalga boyu650nm
genişlik3.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.52
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu9015304000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kiriş Rengi (Kırmızı)
  • Çekül (Evet)
  • Çekül Yukarı (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipdoğrulukboyutlargenişlikYükseklik+uzunlukGüç KaynağıÜcret
JOHNSON 40-6516 Lazer Seviye Kiti Kendinden Seviye 2 Mod Kırmızı | AB4LQA 1YRU3 40-6516Yatay ve dikey+/- 1/8 "@ 50 ft.7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Döner Lazer Seviyesi6.625 "(5) AA Piller€1,014.50
JOHNSON 40-6535 Lazer Seviyesi Otomatik Seviye 1 Modu Kırmızı | AB4LQB 1YRU6 40-6535Yatay+/- 1/16 "@ 100 Ft.7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "6"7.375 "Döner Lazer Seviyesi8.25 "Ni-MH veya 6V Adaptör€1,615.44
JOHNSON 40-6607 Çapraz Çizgi Lazeri, 2 Işın, 0 Nokta, 2 Çizgi, Yeşil, 50 Ft Menzilli Dedektörsüz | CR6BHG 468V64 40-6607-----Çapraz Çizgi Lazeri--€532.95
JOHNSON 40-6270 SEVİYE VE TAKIM Nokta Lazer, 1 Işın, 1 Nokta, 0 Çizgi, Kırmızı, 100 ft Menzil, Dedektörsüz | CR6BHJ 492U71 40-6270-----Nokta Lazer--€3,444.71
JOHNSON 40-6657 LEVEL & TOOL Çizgi Lazeri, 2 Işın, 0 Nokta, 2 Çizgi, Kırmızı, 200 ft Menzil, Dedektörsüz | CR6BHK 492U72 40-6657-----seviye--€810.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON 40-6680 Lazer Seviyesi 5-ışınlı Kendiliğinden seviyelenen Kırmızı
€546.13 / Adet