Johnson 406em-s | Kombinasyon Kare 6 İnç Uzunluk İn/mm Dereceler | 21xk20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON 406EM-S Kare Kombinasyon 6 İnç Uzunluk in/mm Derecelendirmeler | AG9RGW 21XK20

JOHNSON 406EM-S Combination Square 6 Inch Length in/mm Graduations

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9RGW Modeli: 406EM-SÇapraz Referans: 21XK20
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
€22.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Meydanı
Bıçak CilasıFırçalı
Bıçak uzunluğu6
Blade MalzemePaslanmaz çelik
BitişSiyah
Mezuniyet Tipiİnç, mm
Mezuniyetler1/8", 1/16", 1/32", 1 mm
Baş MalzemesiDökme Çinko
kafa Tipiİletki
Parça sayısı2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)20.8
Gemi uzunluğu (cm)1.6
Gemi genişliği (cm)10.8
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıBıçak uzunluğuBlade MalzemeBitişMezuniyet TipiMezuniyetlerBaş Malzemesikafa TipiÜcret
JOHNSON 420EM-S Kombinasyon Kare 16 İnç Uzunluk İn / mm Ölçüler | AB6LHZ 21XK21 420EM-S216 "Paslanmaz çelikSiyahİnç, mm1/8 ", 1/16", mmDökme Çinkoİletki€36.54
JOHNSON 400EM-S Kombinasyon Kare 12 İnç Uzunluk İnç Mezuniyet | AB6LJA 21XK22 400EM-S212 "Paslanmaz çelikSiyahİnç, mm1/8 ", 1/16", 1/32 ", mmDökme Çinkoİletki€21.81
JOHNSON 420EM Kombinasyon Kare 16 İnç Çinko | AB9ZTJ 2H392 420EM216 "Çelik--1/8'ler, 1/16'lar, 1 mmçinko-€30.88
JOHNSON 406EM Kombinasyon Kare 6 İnç Çinko | AE4KAC 5LC23 406EM26"Çelik---çinko-€18.86
JOHNSON 400 Kombinasyon Kare 12 İnç Çinko Baş | AF2PXA 6X996 400212 "Çelik---çinko-€20.17
JOHNSON 400EM Kombinasyon Meydanı 12 İnç Çinko Çelik Baş | AF2ZRU 6ZTN9 400EM112 "ÇelikSiyah, Çipe Dayanıklı E-Kaplamamühürlü8'li, 16'lı, 32'li, mmDökme ÇinkoCNC İşlenmiş€19.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON 406EM-S Combination Square 6 Inch Length in/mm Graduations
€22.85 / Adet