JOHNSON J72 Alüminyum Düz Kenar 72 İnç Mezun
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz kenar |
İnşaat | Temperli Eloksallı Alüminyum |
Bitiş | Korozyona Dayanıklı, Şeffaf Eloksallı |
Mezuniyetler | Kenarda 8., Karşı Kenarda 16. |
uzunluk | 72 " |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 9017800000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00