Jonard Diagb6 | Çapraz Kesici 6-1/16 İnç Uzunluk 7/8 İnç Uzunluk | 2tdj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JONARD DIAGB6 Çapraz Kesici 6-1 / 16 İnç Uzunluk 7/8 İnç Uzunluk | AC3GBY 2TDJ9

JONARD DIAGB6 Çapraz Kesici 6-1/16 İnç Uzunluk 7/8 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3GBY Modeli: DIAGB6Çapraz Referans: 2TDJ9
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
€34.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ESD Çapraz Kesiciler
kesimFloş
Renk TaşıKırmızı
Kolu tipiDaldırılmış
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu7 / 8 "
Çene Genişliği3 / 4 "
MalzemeYüksek Karbonlu Çelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma7 / 8 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Burun TipiOval
Uzunluk6 1 / 16 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği3 / 32 "
Voltaj derecesiOylanmamış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇene UzunluğuÇene GenişliğiMalzemeMaks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukÜcret
JONARD DIABVNOTCH Çapraz Kesici 3/4 İnç Uzunluk 5/8 İnç Genişlik | AC3FCA 2RZT8 DİYABVNOTCH3 / 4 "5 / 8 "Cilalı Sıcak Dövme Yüksek Karbonlu Çelik1 / 2 "5"€35.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JONARD DIAGB6 Çapraz Kesici 6-1/16 İnç Uzunluk 7/8 İnç Uzunluk
€34.94 / Adet