Jonard Jic-2030 | Tel Sıyırıcı 30 - 20 Awg 6-3/4 In | 2tdk9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JONARD JIC-2030 Kablo Soyucu 30 ila 20 Awg 6-3 / 4 In | AC3GCG 2TDK9

JONARD JIC-2030 Tel Sıyırıcı 30 - 20 Awg 6-3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3GCG Modeli: JIC-2030Çapraz Referans: 2TDK9

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€18.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Sıyırıcı / Kesici
AyarlanabilirManuel
Kablo TipiKatı ve Örgülü
Kapasite30 ila 20 AWG
fonksiyonlarŞerit / Kes / Döngü
Kolu MalzemePlastik
Kolu tipiDaldırılmış
İzoleliEvet
Uzunluk6.75 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8203206060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasitefonksiyonlarÜcret
JONARD JIC-1022 Kablo Sıyırıcı 22 - 10 Awg 6-3 / 4 In | AC3GCE 2TDK7 JIC-102222 ila 10 AWGŞerit / Kes / Döngü€15.55
JONARD JIC-1626 Kablo Soyucu 26 - 16 Awg 6-3 / 4 In | AC3GCF 2TDK8 JIC-162626 ila 16 AWGŞerit / Kes€18.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JONARD JIC-2030 Tel Sıyırıcı 30 - 20 Awg 6-3/4 In
€18.87 / Adet