Jonard Jic-4366 | Kablo Sıyırıcı 0.018 Veya 0.031 inç 5-1/2 In | 2rzu8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JONARD JIC-4366 Kablo Soyucu 0.018 Veya 0.031in 5-1 / 2 In | AC3FCK 2RZU8

JONARD JIC-4366 Kablo Sıyırıcı 0.018 Veya 0.031in 5-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3FCK Modeli: JIC-4366Çapraz Referans: 2RZU8
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
€110.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo Kılıf Sıyırıcı ve Halka Aracı
AyarlanabilirManuel
Kablo TipiÇeşitli Kablolar
Kapasite0.46 mm veya 0.79 mm
fonksiyonlarŞerit / Kıvrım
Kolu MalzemePlastik
Kolu tipiYastık Tutacağı
İzoleliEvet
Uzunluk5.5 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+AyarlanabilirKablo TipiUzunlukTether YetenekliKapasitefonksiyonlarKolu MalzemeÜcret
JONARD UST-500 Kablo Soyucu 9/6 ve 7/11 Awg 5 In | AA2GGE 10G948 UST-500Evrensel Kablo Soyma AletiManuelRG55"Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)9/6 ve 7/11 AWGŞerit / KesPlastik€23.28
JONARD UST-1596 Kablo Soyucu 59/6 Awg 4-3 / 4 In | AA6HNZ 13Z521 UST-1596Koaksiyel Kablo SıyırıcıManuelRG59 / 74.75 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)RG 59/6Şerit / KesPlastik€21.50
JONARD UST-100 Kablo Soyucu 9/6 ve 7/11 Awg 4-3 / 4 In | AA6HPA 13Z522 UST-100Koaksiyel Kablo SıyırıcıManuelRG54.75 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)9/6 ve 7/11 AWGŞerit / KesPlastik€20.63
JONARD UST-150 Kablo Soyucu 5 Giriş | AB7RMP 23Z417 UST-150Kablo SoymaManuelRG59 / 6 CAT / TP5"Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 4 "Yalnızca ŞeritPlastik€22.35
JONARD CST-1i Kablo Soyucu 3-1 / 2 Giriş | AD3MZY 40J738 CST-1iKablo SoymaOtomatikÇeşitli Kablolar3.5 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 2 "Yalnızca ŞeritPlastik€45.07
JONARD TSAB-40 Kablo Soyucu 40 - 1000um Awg 5 In | AD6VFY 4AVK3 TSAB-40Kablo SoymaManuel-5"Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)40 ila 1000um AWG KaplamaŞerit / Kes-€4,823.79
JONARD CST-1900 Kablo Soyucu 3/16 - 1-1 / 8 İnç 5-1 / 4 In | AE6JPR 5TDA7 CST-1900Kablo SoymaManuelYuvarlak Kablolar5.25 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3/16 to 1-1/8"Yalnızca ŞeritMetal€105.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JONARD JIC-4366 Kablo Sıyırıcı 0.018 Veya 0.031in 5-1/2 In
€110.41 / Adet