Jonard Kn-7 | Kablo Ekleme Bıçağı 1 3/4 İnç Bıçak | 2tdl1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JONARD KN-7 Kablo Ekleme Bıçağı 1 3/4 İnç Bıçak | AC3GCH 2TDL1

JONARD KN-7 Kablo Ekleme Bıçağı 1 3/4 İnç Bıçak

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3GCH Modeli: KN-7Çapraz Referans: 2TDL1
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
€20.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo Ekleme Bıçağı
Bıçak uzunluğu1.75 "
Blade MalzemeÇelik
İnşaat1 3/4 "Çatal Bıçak Bıçaklı Plastik Sap
Dia'yı işleyin.7 / 16 "
Kolu tipiDüz
Uzunluk7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8211915060
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JONARD KN-7 Kablo Ekleme Bıçağı 1 3/4 İnç Bıçak
€20.28 / Adet