Jonard Tk-110in'ler | Yalıtımlı Alet Seti 11 Parça | 2tdp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JONARD TK-110INS Yalıtımlı Alet Seti 11 parça | AC3GDG 2TDP7

JONARD TK-110INS Yalıtımlı Alet Seti 11 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3GDG Modeli: TK-110INSÇapraz Referans: 2TDP7
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
€247.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Alet Seti
Maks. Alan sayısı Gerilim Kullan1000 VAC
Parça sayısı11
Pense DahildirMfr. No. INP-1072 Lineman Pense 7-1 / 4 ", No. INP-2065 Uzun Burun Pense 6-1 / 4", No. INP-3062 Çapraz Pense 6-1 / 4 ", No. INP-4065 Tel Sıyırıcılar 6-1 / 2 "
korur1000V'a Kadar Elektrik Şoklarına Karşı
Tornavidalar DahilMfr. No. INS-475 Oluklu Tornavida 3/32 "x 3", No. INS-4100 Oluklu Tornavida 1/8 "x 4", No. INS-6150 Oluklu Tornavida 1/4 "x 6", No. INS-8175 Oluklu Tornavida 5/16 "x 7", No. INS-180 Yıldız Tornavida # 1 x 3 ", No. INS-2100 Yıldız Tornavida
Alet Deposu DahilYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)31.75
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JONARD TK-110INS Yalıtımlı Alet Seti 11 Parça
€247.28 / Adet